Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-03 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67502793
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GHS-03
EAN/GTIN:
     8716309101233
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Spitzenstrom
100 W
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
ROSH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Frequenzband
20 - 20000 GHz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon
3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.