Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-00150-0B Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-220-00150-0B Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Supermicro MCP-220-00150-0B Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Supermicro MCP-220-00150-0B Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67916005
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-00150-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 Zoll
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.