Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Repeater HX 1880 - 1900 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Repeater HX 1880 - 1900 MHz Schwarz
Gigaset Repeater HX 1880 - 1900 MHz Schwarz
Gigaset Repeater HX 1880 - 1900 MHz Schwarz
Gigaset Repeater HX 1880 - 1900 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68277508
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H603-R101
EAN/GTIN:
     4250366851679
Suchbegriffe:
DECT Repeater
dect repeater
Mehr Reichweite für DECT-Telefone
Der neue Gigaset Repeater HX verdoppelt die DECT-Reichweite von Gigaset Basisstationen und ermöglicht dadurch unterbrechungsfreies Telefonieren in perfekter Sprachqualität über Stockwerke und weitläufige Räumlichkeiten hinweg.

Für die Zukunft vorbereitet
Die zusätzliche Implementierung des CAT-iq-Standards, wie es bei allen Gigaset HX-Universalmobilteilen der Fall ist, sorgt für die Kompatibilität zu DECT-/CAT-iq-Routern, welchen den neuen ETSI Repeater Standard (ETS300700 V2.1.1) unterstützen. Damit ist der Gigaset Repeater HX vorbereitet für zukünftige Router-Generationen.

Funktionen für mehr Sicherheit
Durch die neue Funktion der Early Encryption findet bei jedem Anruf eine Verschlüsselung bereits vor der Übertragung statt. Dadurch wird ein besonders hoher Sicherheitsstandard für die Telefonie am Arbeitsplatz oder zu Hause sichergestellt. Auch die Funktion des Re-Keying – also die Änderung des Sitzungsschlüssels, bzw. des Verschlüsselungsschlüssels einer laufenden Kommunikation – sorgt für zusätzliche Datensicherheit. Der Gigaset Repeater HX moduliert den Sicherheitsschlüssel auch während eines Gesprächs fortlaufend. Das Gerät unterstützt zudem das Software-Update via Luftschnittstelle (SUOTA). Dank dieser Technologien entspricht der Gigaset Repeater HX auch den aktuellen Standards des Europäischen Instituts für Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Call-Management
Anzahl simultaner Anrufe (max)
2
DECT verbindbar
Ja
Verschlüsselung der Übertragung: Ja
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
154 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
1880 - 1900 MHz
RF Power
10 mW
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Markenkompatibilität
Gigaset
Kompatible Produkte
Repeater 2.0 N510 IP PRO
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.