Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch NDA-U-WMP Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch NDA-U-WMP Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Bosch NDA-U-WMP Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68296871
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDA-U-WMP
EAN/GTIN:
     8717332784134
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
1425 g
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: bosch kameragehäuse, kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.