| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-68403373 Herst.-Nr.: ACM1252U-Z2 EAN/GTIN: 5704174168188 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau | | Zertifizierung | ISO 14443 ISO 18092 USB Full Speed PC/SC CCID CE FCC REACH Microsoft® WHQL | Sonstige Funktionen | Mac-Kompatibilität | Ja | | Schnittstelle | USB 2.0 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Energie | USB | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Tiefe | 52 mm | | Höhe | 6 mm | | Gewicht | 3.65 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android | Merkmale | Unterstützte Protokolle | ISO14443-4 Compliant Cards, T=CL MIFARE Classic Card Protocol, T=CL ISO 18092, NFC Tags FeliCa |
|
| | |
| | | |
| |