Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLEXTA170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLEXTA170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLEXTA170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLEXTA170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLEXTA170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68410387
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLEXTA170
EAN/GTIN:
     5711783853855
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audio (L,R) Out
1
Audioanschlüsse
3
Audioausgang
3
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Audio-RCA-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
484 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
240 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
88 x 80 x 21.5 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
88 x 80 x 21.5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsspannung (Sender)
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsspannung (Empfänger)
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
2.5 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
2.5 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
HDCP
Ja
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.