Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia PB-GNG-W Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 2600 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia PB-GNG-W Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 2600 mAh Weiß
Emporia PB-GNG-W Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 2600 mAh Weiß
Emporia PB-GNG-W Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 2600 mAh Weiß
Emporia PB-GNG-W Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 2600 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68673504
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     PB-GNG-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
62 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Aufladequelle
USB
Batterie Aufladezeit (USB)
4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.