Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki 58655 Spielzeugbauklotz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goki 58655 Spielzeugbauklotz
Goki 58655 Spielzeugbauklotz
Goki 58655 Spielzeugbauklotz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68706596
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     58655
EAN/GTIN:
     4013594586559
Mit Fantasie und Geschick bunte und ausgefallene Konstruktionen kreieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Anzahl Teile
38 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Bausteinform
Bogen, Rechteckig, Quadratisch, Dreieck
Bausteinoberfläche
Einfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
1930 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.