Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-T2480V Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-T2480V Überwachungskamerazubehör Linse
Hanwha SLA-T2480V Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69108324
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SLA-T2480V
EAN/GTIN:
     8801089137906
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
328 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XNB-6001
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Sensor-Typ
CMOS
Blende (relative Öffnung)
2
Megapixel (ca.)
2 MP
Blickwinkel, diagonal
168 °
Bildwinkel, horizontal
138 °
Bildwinkel, vertikal
73 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.