Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katun 50729 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Umbausatz für Trommeleinheit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katun 50729 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Umbausatz für Trommeleinheit 1 Stück(e)
Katun 50729 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Umbausatz für Trommeleinheit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69272078
Hersteller:
     Katun
Herst.-Nr.:
     50729
EAN/GTIN:
     0821831113093
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
542 g
Merkmale
Typ
Umbausatz für Trommeleinheit
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Ricoh AFICIO MP C 4503 ASP<br />Ricoh AFICIO MP C 4503 SP<br />Ricoh AFICIO MP C 5503 ASP<br />Ricoh AFICIO MP C 5503 SP<br />Ricoh AFICIO MP C 6003 SP<br />Ricoh MP C 3003 SP<br />Ricoh MP C 3003 ZSP<br />Ricoh MP C 3004<br />Ricoh MP C 3004 ASP<br />Ricoh MP C 3004 EXASP<br />Ricoh MP C 3004 EXSP<br />Ricoh MP C 3004 SP<br />Ricoh MP C 3503 SP<br />Ricoh MP C 3503 SPF<br />Ricoh MP C 3503 ZSP<br />Ricoh MP C 3504 ASP<br />Ricoh MP C 3504 EXASP<br />Ricoh MP C 3504 EXSP<br />Ricoh MP C 3504 SP<br />Ricoh MP C 4503 ASP<br />Ricoh MP C 4503 AZSP<br />Ricoh MP C 4503 SP<br />Ricoh MP C 4503 SPF<br />Ricoh MP C 4503 ZSP<br />Ricoh MP C 4504 ASP<br />Ricoh MP C 4504 EXASP<br />Ricoh MP C 4504 EXSP<br />Ricoh MP C 4504 SP<br />Ricoh MP C 5503 AZSP<br />Ricoh MP C 5503 ZSP<br />Ricoh MP C 5504 ASP<br />Ricoh MP C 5504 EXASP<br />Ricoh MP C 5504 EXSP<br />Ricoh MP C 5504 SP<br />Ricoh MP C 6003 SPF<br />Ricoh MP C 6003 Z SPF<br />Ricoh MP C 6003 ZSP<br />Ricoh MP C 6004 EXSP<br />Ricoh MP C 6004 SP<br /><br />Danka Infotec N/P/N0049142<br />MP C 3503 SP, MP C 3003 SP<br /><br />Gestetner N/P/N0049142<br />MP C 5503 SP, MP C 4503 SP, MP C 4503 A, MP C 3503 SP, MP C 5503 ASP, MP C 3003 SP, MP C 6003 SP<br /><br />Nashuatec N/P/N0049142<br />MP C 5504 SP, MP C 6004 EXSP, MP C 5504 ASP, MP C 6004 SP, MP C 5504 EXASP, MP C 3004 SP, MP C 5504 EXSP, MP C 4504 SP, MP C 3004 ASP, MP C 4504 EXASP, MP C 4504 EXSP, MP C 3504 EXASP, MP C 6003 SP, MP C 5503 A, MP C 5503 SP, MP C 4503 SP, MP C 3004 EXSP, MP C 3504 ASP, MP C 3004 EXASP, MP C 3504 SP, MP C 4503 A, MP C 3503 SP, MP C 3003 SP, MP C 4504 ASP<br /><br />Rex Rotary N/P/N0049142<br />MP C 5504 EXASP, MP C 5504 EXSP, MP C 6004 SP, MP C 6004 EXSP, MP C 3004 SP, MP C 3004 ASP, MP C 3504 ASP, MP C 3504 SP, MP C 5504 ASP, MP C 4504 SP, MP C 3004 EXASP, MP C 4504 ASP, MP C 3004 EXSP, MP C 6003 SP, MP C 5503 SP, MP C 5503 A, MP C 4503 SP, MP C 3503 SP, MP C 4503 A, MP C 3003 SP, MP C 4504 EXSP, MP C 4504 EXASP, MP C 3504 EXASP, MP C 5504 SP, MP C 4503 ASP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.