Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056440001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     223-4116583
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056440001
EAN/GTIN:
     4013288115096
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
29 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Torx Plus
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
3,4,5,6,8 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
92
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,47*
€ 25,81*
2 Tage
316
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 25,83*
3 Tage
294
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,11*
€ 27,85*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 28,82*
1 Tag
272
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.