Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blebox proxiDimmer Montierbar Dimmer & Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blebox proxiDimmer Montierbar Dimmer & Schalter Schwarz
blebox proxiDimmer Montierbar Dimmer & Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69452062
Hersteller:
     blebox
Herst.-Nr.:
     PROXIDIMMER
EAN/GTIN:
     5900168580169
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Weitere Informationen:
Energie
DC-Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
19 mm
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.