Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SUPCHARCE2 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SUPCHARCE2 Filter für Dunstabzugshaube
AEG SUPCHARCE2 Filter für Dunstabzugshaube
AEG SUPCHARCE2 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69650678
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 093
EAN/GTIN:
     7332543701032
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Zubehör zu Kochen, Backen, Lüften.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
456 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.