Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEHTS501-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEHTS501-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 600 W
Black & Decker BEHTS501-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 600 W
Black & Decker BEHTS501-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69711430
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEHTS501-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
600 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
25 mm
Produktfarbe
Orange
Max. Schnittstärke
35 mm
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
600 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.