Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEHTS301-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEHTS301-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge
Black & Decker BEHTS301-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge
Black & Decker BEHTS301-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge
Black & Decker BEHTS301-QS Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69711435
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEHTS301-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
500 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
22 mm
Produktfarbe
Orange
Max. Schnittstärke
35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.