Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group C173 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group C173 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Team Group C173 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69820999
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TC17332GW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Tiefe
54.9 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
15 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8.1/8/7/Vista Mac OS 10.6+ Linux 2.6+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.