Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70437 Audio-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70437 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70437 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70437 Audio-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69828742
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70437
EAN/GTIN:
     4002888704373
Suchbegriffe:
Toslink Switch
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Audio
Audio input Kanäle
4 Kanäle
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
293 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.