Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-01105 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 170-01105 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01105 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01105 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65854826
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01105
EAN/GTIN:
     4031026404356
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Maximaler Durchmesser
25 mm
Minimaler Durchmesser
19 mm
Dicke
0.9 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF RoHS
Material
Polyester
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,9408*
€ 13,5108*
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 13,64*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 13,98*
21 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 14,37*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 15,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 13,5108*
€ 16,07785
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,9408*
€ 14,20955
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 337,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 175,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.