Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-01102 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 170-01102 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01102 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01102 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45854814
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01102
EAN/GTIN:
     4031026404325
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Maximaler Durchmesser
13 mm
Minimaler Durchmesser
10 mm
Dicke
0.9 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF RoHS
Material
Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,23*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 8,24*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 8,46*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 8,97*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 9,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 411,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.