Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-01106 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 170-01106 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01106 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Hellermann Tyton 170-01106 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01437357
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01106
EAN/GTIN:
     4031026404363
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15 m
Maximaler Durchmesser
29 mm
Minimaler Durchmesser
25 mm
Dicke
0.9 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF RoHS
Material
Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 15,16*
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,72067*
€ 15,30067*
12 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 15,46*
19 Tage
unbekannt
15
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 15,85*
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 16,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 15,16*
€ 18,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,28*
€ 16,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,61*
€ 15,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 227,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 210,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.