Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss ECmat 150T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss ECmat 150T
Danfoss ECmat 150T
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70020675
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L0211
EAN/GTIN:
     5703466117835
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrische Fußbodenheizung
Heizkabellänge
16 m
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
4190 g
Energie
Leistung
1200 W
Input Spannungsreichweite
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4115 g
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,01*
€ 574,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.