Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 088L0995 Fußbodenheizungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 088L0995 Fußbodenheizungssystem
Danfoss 088L0995 Fußbodenheizungssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70020698
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L0995
EAN/GTIN:
     5703466217870
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrische Fußbodenheizung
Heizkabelbreite
7.7 mm
Heizkabelhöhe
5.3 mm
Heizkabellänge
14 m
Kabelmaterial
Kupfer
Farbe Kabelummantelung
Blau
Installationstemperatur (T-T)
-30 - 65 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1290 g
Energie
Leistung
140 W
Input Spannungsreichweite
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.