Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70021103
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
AMX Rock Crawler 1:24 4WD
Ein toller Semi-Scaler dem durch seine Features der Spagat zwischen Crawler und Cruiser problemlos gelingt.Viele realistische und liebevoll gestaltete Details wie die Scale Ranger Karosserie Die extrem weichen M / T Reifen warten förmlich auf einen wilden Ausritt über Stock und Stein sowie auf schwierige Schlammpassagen.Die Elektronik ist wassergeschützt untergebracht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Wagen
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz
Antriebstyp
Allradantrieb
Lichteffekte
Ja
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Radabstand
123 mm
Abstand
27 mm
Breite
104 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.