Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TI-TCR02 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TI-TCR02 Industrielles Netzwerkzubehör
Trendnet TI-TCR02 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70036124
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-TCR02
EAN/GTIN:
     710931161403
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
IP68
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.