Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M42 Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M42 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M42 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M42 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70059532
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71821000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7360/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 281,04*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 195,27*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 336,59*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 372,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 235,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 305,79*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 307,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 258,16*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 352,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.