Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70060181
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15748000
EAN/GTIN:
     4011097749631
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 20 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 20 l/min
- Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
- PA-IX 28582/IIBB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92529000
ab € 52,18*
Ähnlich
Hansgrohe
15767000
ab € 274,83*
Ähnlich
Hansgrohe
15747000
ab € 274,68*
Ähnlich
Hansgrohe
15768000
ab € 304,34*
Ähnlich
Hansgrohe
17092150
ab € 113,05*
Ähnlich
Hansgrohe
11092000
ab € 70,07*
Ähnlich
Hansgrohe
17092120
ab € 84,54*
Ähnlich
Hansgrohe
93760000
ab € 44,33*
Ähnlich
Hansgrohe
93740000
ab € 44,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.