Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70063086
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32540000
EAN/GTIN:
     4011097812410
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31451000
ab € 203,73*
Ähnlich
Hansgrohe
74532000
ab € 1.191,36*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 176,29*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 146,69*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 244,41*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 229,96*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 250,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32532000
ab € 1.177,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.