Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat S Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat S Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70064289
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15757000
EAN/GTIN:
     4011097741666
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
  • 1 Verbraucher
  • Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 90°
  • Sicherheitssperre bei 40° C
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Anschlussart: Grundkörper
  • Geräuschgruppe: I
  • Durchflussklasse: D, B
  • PA-IX 28384/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15708000
ab € 258,11*
Ähnlich
Hansgrohe
15705000
ab € 144,85*
Ähnlich
Hansgrohe
15707000
ab € 230,14*
Ähnlich
Hansgrohe
15706000
ab € 229,63*
Ähnlich
Hansgrohe
15755000
ab € 144,22*
Ähnlich
Hansgrohe
13114140
ab € 308,33*
Ähnlich
Hansgrohe
13114670
ab € 287,54*
Ähnlich
Hansgrohe
13114700
ab € 286,60*
Ähnlich
Hansgrohe
13114990
ab € 305,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.