Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70064329
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15765000
EAN/GTIN:
     4011097719825
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Besteht aus: Thermostat, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 29 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,37*
€ 579,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,39*
€ 518,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.