Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70099448
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK65-L0N-BMC210E
EAN/GTIN:
     8596375513273
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile Computer CK65 wurde gezielt für höhere Produktivität in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des branchenweit längsten unterstützten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unübertroffenen Robustheit wird Ihnen der CK65 lange zuverlässige Dienste leisten. Darüber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows®-Betriebssystemen auf die Android™-Plattform ermöglichen.

Der Branchenführer in Sachen Investitionsschutz

Der Scanner unterstützt Android O bis Android R und erhält darüber hinaus Sicherheitsaktualisierungen nach dem letzten Google-Patch und bietet damit den branchenweit längsten Lebenszyklus .

Hohe IT-Kosten? Nicht mit Mobility Edge!

Der CK65 basiert auf der integrierten Hard- und Software-Plattform, die für niedrigere Kosten hinsichtlich Zertifizierungen, Bereitstellungen und Support sorgt und eine zuverlässige Bereitstellung der notwendigen Anwendungen auf allen Geräten der Mobility Edge-Familie ermöglicht.

Wie geschaffen für das Warenlager

Das Gerät wurde speziell für anspruchsvolle Warenlager und Fertigungsanlagen konzipiert, ist entsprechend seiner IP64-Klassifizierung gegen Staub und Regen geschützt und übersteht dank seines ultrarobusten Designs mehrfache Stürze aus 2,4 m Höhe auf Beton im gesamten zulässigen Temperaturbereich.

Vielseitig und ergonomisch für ein Maximum an Produktivität

Jeder Nutzer kann mit der Dateneingabemethode arbeiten, die ihm am besten liegt, denn der CK65 verfügt sowohl über eine Eingabetastatur (alphanumerisch oder numerisch mit Funktionstasten) als auch über einen vollwertigen Touchscreen. Das große WVGA-Display mit 4“ Bildschirmdiagonale bietet eine 2,3-mal höhere Auflösung für bessere Lesbarkeit und damit höhere Arbeitseffizienz.

Langlebig und weniger Ausfallzeiten dank des Smart-Akkus

Mit seiner Laufzeit von 28 Stunden (7000 mAh) hält der Akku mit einer Ladung problemlos drei aufeinanderfolgende Schichten durch. Da der Akku im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann, muss das Gerät hierfür nicht einmal neu gestartet werden, was Ausfallzeiten verringert und so die Produktivität weiter erhöht.

Erstklassige Datenerfassung für effizientere Workflows

Die exzellente Honeywell-Imaging-Technologie ermöglicht beim Scannen in Lagerbereichen standardmäßige Lesebereiche von 40 mm bis hin zu 964 mm. Mit dem separat erhältlichen Scan-Griff hat der Anwender eine unkomplizierte Alternative zur dauerhaften Nutzung als Handheld-Gerät und vermeidet so einseitige Belastung und Ermüdung.

Mit der Weiterentwicklung des beliebten ergonomischen Modells CK3X/R setzt der mobile Computer CK65 das erfolgreiche Konzept konsequent fort. Er ermöglicht präzises und hochproduktives Arbeiten, lässt sich schnell und unkompliziert bereitstellen und amortisiert sich schnell.

Der CK65 basiert auf der verbreiteten Mobility Edge-Software- und Hardware-Plattform, lässt sich problemlos integrieren und punktet mit hoher Verlässlichkeit und Skalierbarkeit. Jetzt gehören die gefürchteten Integrationsprobleme endlich der Vergangenheit an, ohne dass Sie Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Gerätemanagement hinnehmen müssen!

Das Management und die Wartung eines „bunt gemischten“ Geräte-Pools im Unternehmen kosten viel Zeit und Geld. Dank der Mobility Edge-Plattform laufen die Einrichtung, Zertifizierung und Bereitstellung im gesamten Unternehmen schnell und absolut reibungslos. Zudem sorgt der besonders lange Produktlebenszyklus bis Android­ R für maximale Investitionsrentabilität und erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten des Dolphin CK65. Darüber hinaus wurde das Gerät von Android Enterprise Recommended validiert, einer von Google geleiteten Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, optimal für ihre Anforderungen geeignete Android-Geräte und -Services auszuwählen, bereitzustellen und zu managen.

Der robuste mobile CK65 überzeugt durch seinen schnellen Prozessor, die High-Speed-Netzwerkanbindung, die hervorragende 1D/2D-Scanleistung und eine Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden, sodass Ihre Mitarbeiter immer lückenlos verbunden sind und über mehrere Schichten hinweg hochproduktiv arbeiten können. Der mit Schutzart IP64 klassifizierte CK65 verträgt mehrfaches Herunterfallen aus 2,4 m Höhe auf Beton sowie 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel). Das großzügige, leuchtstarke 4"-Touchscreen-Display (10 cm) lässt sich sowohl im Innenbereich als auch draußen hervorragend ablesen, kann mit den Fingern, mit Handschuhen oder einem Stift bedient werden und ist damit ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Warenlagern und der Fertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
240 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
498 g
Breite
83 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
227 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, LEAP, PEAP, TTLS, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.734,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,12*
€ 2.086,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,94*
€ 2.084,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,37*
€ 2.075,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,18*
€ 2.069,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,02*
€ 2.063,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-879-003
ab € 80,25*
Zubehör
Honeywell
213-063-001
ab € 29,99*
Zubehör
Honeywell
213-064-001
ab € 30,94*
Zubehör
Honeywell
213-065-001
ab € 34,05*
Zubehör
Honeywell
3011-8248-001
ab € 55,16*
Zubehör
Honeywell
318-033-021
ab € 83,02*
Zubehör
Honeywell
318-063-001
ab € 74,11*
Zubehör
Honeywell
318-063-002
ab € 93,59*
Zubehör
Honeywell
318-063-003
ab € 78,05*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,16*
Zubehör
Honeywell
851-064-416
ab € 90,27*
Zubehör
Honeywell
871-229-201
ab € 529,15*
Zubehör
Honeywell
CK65-CB-UVN-0
ab € 283,26*
Zubehör
Honeywell
CK65-SCH
ab € 118,97*
Zubehör
Honeywell
CN80-STY-5SH
ab € 35,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.