| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-70100554 Herst.-Nr.: SDSQQNR-032G-GN6IA EAN/GTIN: 619659173067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1 mm | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht | Speicher | Kapazität | 32 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | MicroSDHC | ![](/p.gif) | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 40 MB/s | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | UHS-I | ![](/p.gif) | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | ![](/p.gif) | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd 32gb class 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |