Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70101676
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CK65-L0N-BSC210E
EAN/GTIN:
8596375513297
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile Computer CK65 wurde gezielt für höhere Produktivität in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des branchenweit längsten unterstützten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unübertroffenen Robustheit wird Ihnen der CK65 lange zuverlässige Dienste leisten. Darüber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows®-Betriebssystemen auf die Android™-Plattform ermöglichen.
Der Branchenführer in Sachen Investitionsschutz
Der Scanner unterstützt Android O bis Android R und erhält darüber hinaus Sicherheitsaktualisierungen nach dem letzten Google-Patch und bietet damit den branchenweit längsten Lebenszyklus .
Hohe IT-Kosten? Nicht mit Mobility Edge!
Der CK65 basiert auf der integrierten Hard- und Software-Plattform, die für niedrigere Kosten hinsichtlich Zertifizierungen, Bereitstellungen und Support sorgt und eine zuverlässige Bereitstellung der notwendigen Anwendungen auf allen Geräten der Mobility Edge-Familie ermöglicht.
Wie geschaffen für das Warenlager
Das Gerät wurde speziell für anspruchsvolle Warenlager und Fertigungsanlagen konzipiert, ist entsprechend seiner IP64-Klassifizierung gegen Staub und Regen geschützt und übersteht dank seines ultrarobusten Designs mehrfache Stürze aus 2,4 m Höhe auf Beton im gesamten zulässigen Temperaturbereich.
Vielseitig und ergonomisch für ein Maximum an Produktivität
Jeder Nutzer kann mit der Dateneingabemethode arbeiten, die ihm am besten liegt, denn der CK65 verfügt sowohl über eine Eingabetastatur (alphanumerisch oder numerisch mit Funktionstasten) als auch über einen vollwertigen Touchscreen. Das große WVGA-Display mit 4“ Bildschirmdiagonale bietet eine 2,3-mal höhere Auflösung für bessere Lesbarkeit und damit höhere Arbeitseffizienz.
Langlebig und weniger Ausfallzeiten dank des Smart-Akkus
Mit seiner Laufzeit von 28 Stunden (7000 mAh) hält der Akku mit einer Ladung problemlos drei aufeinanderfolgende Schichten durch. Da der Akku im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann, muss das Gerät hierfür nicht einmal neu gestartet werden, was Ausfallzeiten verringert und so die Produktivität weiter erhöht.
Erstklassige Datenerfassung für effizientere Workflows
Die exzellente Honeywell-Imaging-Technologie ermöglicht beim Scannen in Lagerbereichen standardmäßige Lesebereiche von 40 mm bis hin zu 964 mm. Mit dem separat erhältlichen Scan-Griff hat der Anwender eine unkomplizierte Alternative zur dauerhaften Nutzung als Handheld-Gerät und vermeidet so einseitige Belastung und Ermüdung.
Mit der Weiterentwicklung des beliebten ergonomischen Modells CK3X/R setzt der mobile Computer CK65 das erfolgreiche Konzept konsequent fort. Er ermöglicht präzises und hochproduktives Arbeiten, lässt sich schnell und unkompliziert bereitstellen und amortisiert sich schnell.
Der CK65 basiert auf der verbreiteten Mobility Edge-Software- und Hardware-Plattform, lässt sich problemlos integrieren und punktet mit hoher Verlässlichkeit und Skalierbarkeit. Jetzt gehören die gefürchteten Integrationsprobleme endlich der Vergangenheit an, ohne dass Sie Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Gerätemanagement hinnehmen müssen!
Das Management und die Wartung eines „bunt gemischten“ Geräte-Pools im Unternehmen kosten viel Zeit und Geld. Dank der Mobility Edge-Plattform laufen die Einrichtung, Zertifizierung und Bereitstellung im gesamten Unternehmen schnell und absolut reibungslos. Zudem sorgt der besonders lange Produktlebenszyklus bis Android R für maximale Investitionsrentabilität und erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten des Dolphin CK65. Darüber hinaus wurde das Gerät von Android Enterprise Recommended validiert, einer von Google geleiteten Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, optimal für ihre Anforderungen geeignete Android-Geräte und -Services auszuwählen, bereitzustellen und zu managen.
Der robuste mobile CK65 überzeugt durch seinen schnellen Prozessor, die High-Speed-Netzwerkanbindung, die hervorragende 1D/2D-Scanleistung und eine Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden, sodass Ihre Mitarbeiter immer lückenlos verbunden sind und über mehrere Schichten hinweg hochproduktiv arbeiten können. Der mit Schutzart IP64 klassifizierte CK65 verträgt mehrfaches Herunterfallen aus 2,4 m Höhe auf Beton sowie 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel). Das großzügige, leuchtstarke 4"-Touchscreen-Display (10 cm) lässt sich sowohl im Innenbereich als auch draußen hervorragend ablesen, kann mit den Fingern, mit Handschuhen oder einem Stift bedient werden und ist damit ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Warenlagern und der Fertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
240 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
498 g
Breite
83 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
227 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, LEAP, PEAP, TTLS, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.364,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,51*
€ 1.749,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,99*
€ 1.749,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,85*
€ 1.713,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,62*
€ 1.677,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,97*
€ 1.624,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 203-879-003 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
203-879-003
ab € 80,42*
Zubehör
Honeywell 213-063-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Honeywell
213-063-001
ab € 29,22*
Zubehör
Honeywell 213-064-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Honeywell
213-064-001
ab € 29,91*
Zubehör
Honeywell 213-065-001 Zubehör für tragbare Computer
Honeywell
213-065-001
ab € 33,15*
Zubehör
Honeywell 3011-8248-001 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
3011-8248-001
ab € 54,12*
Zubehör
Honeywell 318-033-021 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-033-021
ab € 82,05*
Zubehör
Honeywell 318-034-034 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-034-034
ab € 69,89*
Zubehör
Honeywell 318-063-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-063-001
ab € 74,29*
Zubehör
Honeywell 318-063-002 Barcodeleser-Zubehör Akku
Honeywell
318-063-002
ab € 92,54*
Zubehör
Honeywell 318-063-003 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-063-003
ab € 76,93*
Zubehör
Honeywell 77900507E Stromkabel Schwarz 1,8 m NEMA 5-15P C5-Koppler
Honeywell
77900507E
ab € 10,17*
Zubehör
Honeywell 851-064-416 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
851-064-416
ab € 111,28*
Zubehör
Honeywell 871-229-201 Barcodeleser-Zubehör Ladeadapter
Honeywell
871-229-201
ab € 533,96*
Zubehör
Honeywell Android Service
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,78*
Zubehör
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell
CK65-L0N-BSN210E
ab € 1.329,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen