Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2497-40 Fotopapier A4 Weiß Hoch-Glanz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 2497-40 Fotopapier A4 Weiß Hoch-Glanz
Avery 2497-40 Fotopapier A4 Weiß Hoch-Glanz
Avery 2497-40 Fotopapier A4 Weiß Hoch-Glanz
Avery 2497-40 Fotopapier A4 Weiß Hoch-Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70141515
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2497-40
EAN/GTIN:
     4004182410134
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit dem Superior Inkjet Fotopapier 2497-40 (Big Pack) von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie Ihre Fotos in exzellenter Fotoqualität einfach selbst ausdrucken. 40 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht eine ausgezeichnete Farbbrillianz für ausdrucksstarke, kontrastreiche Fotodrucke - dank hochglänzender Spezialbeschichtung. Die Ausdrucke sind sofort trocken und wischfest. Das Fotopapier mit der Grammatur von 230 g eignet sich ideal für Erinnerungsfotos im Fotoalbum. Das Fotopapier von Avery Zweckform bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Inkjet Druckern.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Chlor
Merkmale
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Mediengewicht
230 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Papierformat
21x29.7 cm
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
40 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,3065* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2739
ab € 14,79*
Ähnlich
Avery
2482-20
ab € 9,07*
Ähnlich
Avery
C2495-100
ab € 8,49*
Ähnlich
Avery
C2495-45R
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.