Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2903231 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2903231 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2903231 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70156233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
55.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,1227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 71,995
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2911058
ab € 49,04*
Ähnlich
Phoenix Contact
2903228
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.