Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Wellschlauchverschraubung
>
Artikel
Hellermann Tyton 166-21013 Schlauchverschraubung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70156708
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
166-21013
EAN/GTIN:
4031026302959
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Schwarz
Material
PA66
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg13.5
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
HF RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
99 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Wand und Deckenkanal
,
Schlauchverschraubung
,
Wellrohrverschraubung
,
Wellschlauchverschraubung
,
hellermann tyton kabelkanal
,
installationskanal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,791*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,511*
€ 2,98809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,441*
€ 2,90479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,071*
€ 2,46449
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen