Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2866514 Klemmenblockzubehör Diodenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2866514 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Phoenix 2866514 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70188670
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2866514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diodenmodul
Produktfarbe
Grün, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.