Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes FST1173 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes FST1173 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Televes FST1173 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70190546
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     FST1173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
The F-connector is compatible with the entire frequency band, but most common use in satellite reception technology, for mounting on the coaxial cable. The F-plug is straight and can be mounted without additional tools.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.