| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-70251175 Herst.-Nr.: 915035 EAN/GTIN: 4008233148373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schenken Sie trockener und sensibler Haut reichhaltige Pflege. Der sanft reinigende Duschbalsam bewahrt die Feuchtigkeit der Haut auch während des Duschens. Die Leichte Körperlotion ist ideal für die tägliche Pflege und versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Inhalt: 1 x Duschbalsam Mandelblüten Hautzart à 200ml; 1 x Leichte Körperlotion Mandelblüten Hautzart à 200ml Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Frauen | ![](/p.gif) | Geeignet für Hauttypen | Universal | ![](/p.gif) | Hautpflegende Wirkung | Reinigend, Feuchtigkeitsspendend, Entspannung | ![](/p.gif) | Parfümiert | Ja | ![](/p.gif) | Bodylotion | Ja | ![](/p.gif) | Inhalt Bodylotion | 200 ml | ![](/p.gif) | Duschgel | Ja | ![](/p.gif) | Inhalt Duschgel | 200 ml | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Duschbalsam Mandelblüten Hautzart: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Glyceryl Oleate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Flower Extract, Amyris Balsamifera Bark Oil, Pogostemon Cablin Oil, Bulnesia Sarmientoi Extract (Guaiacwood Oil), Benzyl Benzoate, Limonene, Linalool, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Parfum (Fragrance), Helianthus Annuus Hybrid Oil, Glycol Distearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-14M, Sodium Hydroxide, Silica, Tocopherol. | Leiche Körperlotion Mandelblüten Hautzart: |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |