Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneipp Geschenkpackung Männersache


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kneipp Geschenkpackung Männersache
Kneipp Geschenkpackung Männersache
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70251176
Hersteller:
     Kneipp
Herst.-Nr.:
     914674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Maskulin, frisch und herb – entdecken Sie unsere 2 in 1 Duschen „Startklar“ mit Lemongras und Guarana und „Männersache 2.0“ mit Blutorange und schwarzem Pfeffer in einer attraktiven Geschenkpackung für bärenstarke Typen.
Inhalt: 2in1 Dusche Männersache 2.0 200ml; 2in1 Dusche Startklar 200ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Männer
Geeignet für Hauttypen
Universal
Hautpflegende Wirkung
Reinigend, Feuchtigkeitsspendend, Entspannung
Parfümiert
Ja
Duschgel
Ja
Inhalt Duschgel
200 ml
Inhaltsstoffe
2in1 Dusche Männersache 2.0: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Glyceryl Oleate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Panthenol, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Piper Nigrum (Pepper) Fruit Extract, Juniperus Virginiana Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Parfum (Fragrance), PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Glycol Distearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-14M, Sodium Hydroxide, Silica, Tocopherol, CI 15985, CI 16255. | 2in1 Dusche Startklar: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Panthenol, Cymbopogon Schoenanthus Extract, Paullinia Cupana Seed Extract, Juniperus Mexicana Oil, Backhousia Citriodora Leaf Oil, Linalool, Limonene, Citral, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Glycol Distearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-14M, Sodium Hydroxide, Silica, Tocopherol, CI 47005, CI 10020.
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 400 Milliliter (ab € 0,02595* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.