Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 8SFF PERF WW Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70257305
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P02462-B21
EAN/GTIN:
     190017269450
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4208
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
11 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
16
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Cascade Lake
Tcase
78 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
2S
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
193390
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
730.3 mm
Höhe
87.4 mm
Gewicht
14760 g
Netzwerk
LAN-Controller
HP 331i
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
HDD Größe
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10
Weitere Suchbegriffe: server arbeitsspeicher 16 gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.890,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,83*
€ 2.290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,14*
€ 2.287,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,69*
€ 2.271,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,78*
€ 2.260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,58*
€ 2.249,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.