Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P00930-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P00930-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz
HPE P00930-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70257808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P00930-B21
EAN/GTIN:
     190017247410
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
88.9 mm
Paketgewicht
45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.