Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NO4FDW-A Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NO4FDW-A Steckdose Schwarz
Neutrik NO4FDW-A Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70281780
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NO4FDW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.