Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO TINDARI Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO TINDARI Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO TINDARI Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70300428
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97633
EAN/GTIN:
     9002759976330
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
250 mm
Gewicht
1980 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz, Durchscheinend, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.