Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN SN0132CO Konsolenserver RJ-45/Mini-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN SN0132CO Konsolenserver RJ-45/Mini-USB
ATEN SN0132CO Konsolenserver RJ-45/Mini-USB
ATEN SN0132CO Konsolenserver RJ-45/Mini-USB
ATEN SN0132CO Konsolenserver RJ-45/Mini-USB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70305777
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN0132CO
EAN/GTIN:
     672792009662
Suchbegriffe:
Konsolenserver
ATEN präsentiert mit der SN01xxCO Serie (SN0108CO / SN0116CO / SN0132CO / SN0148CO) eine neue Generation von seriellen Konsolenservern. Mit Dual-Strom / LAN in den SN01xxCO Modellen integrieren sie modernste Technologien für eine komfortable Installation, sicheren Zugriff auf serielle Geräte, einfache Verwaltung und umfassende Kontrolle für Rechenzentren.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.12
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
438.4 x 327.7 x 44 mm
Gewicht
4840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45/Mini-USB
Anzahl serielle Anschlüsse
32
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
36 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.1 W
Eingangsstrom
1.6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Technische Details
Unterstützte Programmiersprache
PHP
4G LTE
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.526,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.732,82*
€ 3.252,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.707,50*
€ 3.221,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,09*
€ 3.116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,18*
€ 3.053,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.526,26*
€ 3.006,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.