Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN SN9108CO Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN SN9108CO Konsolenserver RJ-45
ATEN SN9108CO Konsolenserver RJ-45
ATEN SN9108CO Konsolenserver RJ-45
ATEN SN9108CO Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70305781
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN9108CO
EAN/GTIN:
     672792009600
Suchbegriffe:
Konsolenserver
ATEN präsentiert mit der SN91xxCO Serie (SN9108CO / SN9116CO) eine neue Generation von seriellen Konsolenservern. Mit Einzel-Strom / LAN in den SN91xxCO Modellen integrieren sie modernste Technologien für eine komfortable Installation, sicheren Zugriff auf serielle Geräte, einfache Verwaltung und umfassende Kontrolle für Rechenzentren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
437.2 x 217.6 x 44 mm
Gewicht
3120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
AC-Steckertypen
C14-Koppler
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,25*
€ 1.449,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,72*
€ 1.447,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,98*
€ 1.418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,41*
€ 1.382,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,30*
€ 1.329,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.