Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT16G4DFD832A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT16G4DFD832A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Crucial CT16G4DFD832A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Crucial CT16G4DFD832A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70361024
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT16G4DFD832A
EAN/GTIN:
     649528790101
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Ein schneller und einfacher Weg, die Desktop-Leistung zu verbessern
Es gibt ein Mittel gegen langsame Computer: mehr Speicher. Der für einen schnelleren und reibungsloseren Betrieb entwickelte Crucial Desktop-Speicher ist eine der schnellsten, preisgünstigsten und einfachsten Möglichkeiten, die Leistung Ihres Systems zu verbessern. Programme laden schneller. Erhöhte Reaktionsfähigkeit. Führen Sie mühelos datenintensive Anwendungen aus und erhöhen Sie die Multitaskingfähigkeiten Ihres Desktops.

Alles auf Ihrem Computer wird schneller erledigt
Der Arbeitsspeicher ist eine Komponente in Ihrem Computer, die einen kurzfristigen Datenzugriff ermöglicht. Da die unmittelbaren Rechenvorgänge eines Computers auf kurzfristigen Datenzugriff angewiesen sind - Laden von Anwendungen, Surfen im Web oder Bearbeiten einer Tabellenkalkulation ‒ spielen Geschwindigkeit und Arbeitsspeicher in Ihrem System eine entscheidende Rolle. Laden Sie Anwendungen in Sekundenschnelle, indem Sie die Geschwindigkeit Ihres Arbeitsspeichers erhöhen und mehr davon installieren.

Müheloses Multitasking
Wie die meisten Leute nutzen Sie Ihren Computer wahrscheinlich, um viele Dinge auf einmal zu erledigen. Möglicherweise bearbeiten Sie ein Dokument, schauen sich dabei aber auch Bilder an und surfen im Internet. Dies führt natürlich zu einem Leistungsproblem: Jede Anwendung, die Sie ausführen, benötigt Speicher und wetteifert um einen begrenzten Pool an Ressourcen. Vermeiden Sie dies, indem Sie in jedem Speicher-Slot Module mit hoher Dichte installieren, die reibungsloses Multitasking ermöglichen.

Einfache Installation - keine Computerkenntnisse erforderlich
Mit einem Schraubenzieher, Ihrer Bedienungsanleitung und ein paar Minuten Zeit können Sie den Speicher einfach installieren ‒ ohne Computerkenntnisse. Sehen Sie sich einfach eines unserer dreiminütigen Installationsvideos an, in denen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen. Bezahlen Sie keinen Service im Computerladen, den Sie in wenigen Minuten selbst durchführen können!

Wert Ihres Systems maximieren
Zu einem Bruchteil der Kosten eines neuen Systems ist eine Speicheraufrüstung eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, die Leistung zu steigern. Holen Sie mehr aus Ihrem Desktop heraus, indem Sie ihm die Ressourcen zur Verfügung stellen, die er für seine Arbeit benötigt.

Micron-Qualität - Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau.
Als Marke von Micron, einem der größten Speicherhersteller der Welt, ist Crucial Desktop-Speicher der Standard für zuverlässige Leistung. Von der ursprünglichen SDRAM-Technologie bis hin zu DDR4 entwickeln wir Speichertechnologien, die seit 40 Jahren Computer auf der ganzen Welt antreiben. Wenn Sie sich für einen Crucial Arbeitsspeicher entscheiden, erhalten Sie einen Speicher, der durch eine eingeschränkte lebenslange Garantie abgesichert ist und für weltweit führende Systeme entwickelt wurde. Geben Sie sich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
UDIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
512M x 64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.