Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1311-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1311-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 1311-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 1311-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70380308
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1311-0005
EAN/GTIN:
     4013674086665
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Hochwertiger Micro Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach eine Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Die Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus.

Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten

Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei

NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.

Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
Dieser Akku erreicht bis zu 1000 Ladezyklen.

Ideal geeignet für Fernbedienung, Spielzeug, Modellbau, Kamera, Taschenlampe, Uhr, Wecker und sonstige technische Geräte.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.