Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21965 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70381400
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21965
EAN/GTIN:
     4056929219654
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1310 mm
Höhe (min)
305 mm
Kopfgewicht
245 g
Gewicht
865 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1424 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
5
Montage
1/4", 3/8"
Beinwinkel
180 °
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Aluminium, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.