Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Goobay 55494 Tischleuchte SMD-LED-Modul 27 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70398113
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55494
EAN/GTIN:
     4040849554940
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
263 mm
Breite
87 mm
Tiefe
87 mm
Gewicht
237 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Homeoffice, Büro
Kabelfarbe
Weiß
Schaltzyklen
100000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Eingebautes Display
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Arbeitsspannung
5 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Strahlungswinkel
120 °
Kalender
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
18 Glühbirne(n)
Lampenleistung
27 W
Leuchtmitteltyp
LED
SMD-LED Modultyp
2835
Farbtemperatur
3750 K
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.