Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend
Berker Aufbau-Gehäuse flach AP, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70414989
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     911522529
EAN/GTIN:
     4011334239604
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.3 mm
Höhe
59.3 mm
Tiefe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
911522525
ab € 3,34*
Ähnlich
Berker
911522555
ab € 3,31*
Ähnlich
Berker
911522565
ab € 3,34*
Ähnlich
Berker
911522559
ab € 3,33*
Ähnlich
Berker
911522569
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.